BERKER - BRKWDE503503 PULS.DOPPIO 2 CONT.DI CHIUSURA COM.LUCI - WDE503503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Serientaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Mit Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610095409
Artikelnummer
BRKWDE503503
Herstellernummer
WDE503503
Hersteller
HBO
Ausführung:
Serientaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anzahl der Wendetaster:
0
Anschlussart:
Steckklemme
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK07
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätetiefe:
41.6 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Wirkprinzip:
elektromechanisch


