Startseite

BERKER - BRKWDE503501 PULS.DOPPIO CONT.NA+NC COM.LUCI - WDE503501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Serientaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610095393

Artikelnummer

BRKWDE503501

Herstellernummer

WDE503501

Hersteller

HBO

Ausführung:

Serientaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bedienungsart:

Wippe

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der Wendetaster:

0

Anschlussart:

Steckklemme

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK07

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Gerätetiefe:

41.6 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Pulsante doppio, contatto di chiusura + contatto di apertura 10 A - 250 V