Startseite

BERKER - BRKWDE384203 COMMUT. A MANOPOLA PER VEN. BIPOLARE - WDE384203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610094914

Artikelnummer

BRKWDE384203

Herstellernummer

WDE384203

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Drehknopf

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

sonstige

Ausführung:

Schalter 2-polig

Polzahl:

2

Mit mechanischer Verriegelung:

ja

Werkstoff:

Metall

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoffgüte:

sonstige

Anschlussart:

Schraubklemme

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

1

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Für Jalousien:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Mit elektrischer Verriegelung:

nein

Gerätebreite:

70.85 mm

Gerätehöhe:

70.85 mm

Gerätedurchmesser:

0 mm

Gerätetiefe:

42.31 mm

Einbaubreite:

71 mm

Einbauhöhe:

71 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Einbautiefe:

32 mm

Commutatore a manopola per veneziane bipolare 10 AX - 250 V