BERKER - BRKWDE384103 COMMUT. A MANOPOLA PER VEN. UNIPOLARE - WDE384103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drehknopf
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610094907
Artikelnummer
BRKWDE384103
Herstellernummer
WDE384103
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Drehknopf
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Mit mechanischer Verriegelung:
ja
Werkstoff:
sonstige
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschlussart:
Schraubklemme
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Tasten:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Für Jalousien:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Mit elektrischer Verriegelung:
nein
Gerätebreite:
70.85 mm
Gerätehöhe:
70.85 mm
Gerätedurchmesser:
0 mm
Gerätetiefe:
42.31 mm
Einbaubreite:
71 mm
Einbauhöhe:
71 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbautiefe:
32 mm