BERKER - BRKWDE303808 DEVIATORE DOPPIO MORS. SEP COMAND LUCI - WDE303808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Anzahl der Betätigungswippen - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610093450
Artikelnummer
BRKWDE303808
Herstellernummer
WDE303808
Hersteller
HBO
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
71 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
31 mm
Gerätehöhe:
71 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
41.6 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gerätedurchmesser:
100 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
sonstige


