Startseite

BERKER - BRKWDE3035 INTERRUTTORE DOPPIO COMANDO LUCI - WDE3035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Serienschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610092576

Artikelnummer

BRKWDE3035

Herstellernummer

WDE3035

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Serienschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

71 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

32 mm

Gerätehöhe:

71 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

42 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gerätedurchmesser:

100 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

sonstige

Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V