BERKER - BRKWAN1061 RILEVATORE DI MOVIMENTO 11 M A.X/C.X - WAN1061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 10...10 °
Max. Reichweite frontal - 2 m
Montageart - sonstige
Vernetzbar - nein
Packung
1 ST
EAN
3250610063910
Artikelnummer
BRKWAN1061
Herstellernummer
WAN1061
Hersteller
HBO
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
10...10 °
Max. Reichweite frontal:
2 m
Montageart:
sonstige
Vernetzbar:
nein
Montagehöhe:
1.1 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
16 m
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Farbe:
grau
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Treppenlichtautomatik:
nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


