BERKER - BRKWAF7073WG ANELLO X PZO CLE 50X50 A.X/C.X BIANC LUC - WAF7073WG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - nein
Mit Textfeld - nein
Abschließbar - nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610072295
Artikelnummer
BRKWAF7073WG
Herstellernummer
WAF7073WG
Hersteller
HBO
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Gerätebreite:
51 mm
Gerätehöhe:
51 mm
Gerätetiefe:
5 mm


