Startseite

BERKER - BRKWAF1168WG P.ZO C.LE PRESA TV 2-3 A.X/C.X BIAN LUC - WAF1168WG

KopierenKopieren
BERKER - BRKWAF1168WG P.ZO C.LE PRESA TV 2-3 A.X/C.X BIAN LUC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610072592

Artikelnummer

BRKWAF1168WG

Herstellernummer

WAF1168WG

Hersteller

HBO

Verwendung:

Koaxial-Antennensteckdose

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

3

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Gerätetiefe:

10 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Isolierte Verbindungen:

nein

Pezzo centrale per presa antenna 2-3 uscite, push-out, A.x/C.x, bianco lucido