Startseite

BERKER - BRKWAD8210WG SCATOLA 2-P ALTO PARETE A.8 B LUC - WAD8210WG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610074831

Artikelnummer

BRKWAD8210WG

Herstellernummer

WAD8210WG

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Form:

rechteckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

ja

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

3

Einführung von hinten:

ja

Breite:

88 mm

Anzahl der Erdungsklemmen:

0

Höhe:

159 mm

Tiefe:

54 mm

Scatola, 2-posti, versione alta, montaggio a parete, A.8, bianco lucido