Startseite

BERKER - BRK85608100 TELECOMANDO KNX RF 18 IN QUICKLINK - 85608100

KopierenKopieren
BERKER - BRK85608100 TELECOMANDO KNX RF 18 IN QUICKLINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - ja

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334378914

Artikelnummer

BRK85608100

Herstellernummer

85608100

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Ausführung:

Handsender

Anzahl der Kanäle:

8

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

ja

Trasmettitore portatile radio KNX 18 canali bianco/dunkelblu