BERKER - BRK85607100 TELECOMANDO KNX RF 6 IN QUICKLINK - 85607100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - ja
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4011334376026
Artikelnummer
BRK85607100
Herstellernummer
85607100
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
sonstige
Mit Busankopplung:
ja
Ausführung:
Handsender
Anzahl der Kanäle:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
ja


