BERKER - BRK85606100 TELECOMANDO KNX RF 4 IN QUICKLINK - 85606100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - ja
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4011334376019
Artikelnummer
BRK85606100
Herstellernummer
85606100
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
sonstige
Mit Busankopplung:
ja
Ausführung:
Handsender
Anzahl der Kanäle:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
ja


