BERKER - BRK85421200 DIMMER A PULS.UNIV.SINGOLO - 85421200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drucktaster
Lastart - universal
Nennleistung ohmsche Last - 20...350 W
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334375920
Artikelnummer
BRK85421200
Herstellernummer
85421200
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Drucktaster
Lastart:
universal
Nennleistung ohmsche Last:
20...350 W
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Nebenstelleneingang:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Werkstoff:
sonstige
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Max. Schaltleistung LED:
250 W
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Nennleistung kapazitive Last:
20...200 VA
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
IK02
Frequenz:
50...60 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
33.2 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Aderquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm


