Startseite

BERKER - BRK85342285 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Berker

KopierenKopieren
BERKER - BRK85342285 IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m Berker

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - ja

  • Tierschneise - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334374282

Artikelnummer

BRK85342285

Herstellernummer

85342285

Hersteller

HBO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.2 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

0 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

10 s

Temperatur:

-5...45 °C

Breite:

55.5 mm

Höhe:

55.5 mm

Tiefe:

45 mm

IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m S.1/B.3/B.7 anthrazit matt. IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Standard-/Flächen-/Designprogramm.