Startseite

BERKER - BRK85342231 RIL.MOV.IR COMF.22 M R1/R3/1930/RCLASS N - 85342231

KopierenKopieren
BERKER - BRK85342231 RIL.MOV.IR COMF.22 M R1/R3/1930/RCLASS N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - ja

  • Vernetzbar - ja

  • Geeignet für drahtlose Übertragung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334374534

Artikelnummer

BRK85342231

Herstellernummer

85342231

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Vernetzbar:

ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Unterkriechschutz:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Reichweite frontal:

8 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Tierschneise:

ja

Treppenlichtautomatik:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsartenschalter:

ja

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

0.5 min

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Rilevat. movim. IR comfort 2,2 m Serie R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero luc.