Startseite

BERKER - BRK85342189 Bewegungsmelder 2,2 m Berker S.1/B.3/B.7 - 85342189

KopierenKopieren
BERKER - BRK85342189 Bewegungsmelder 2,2 m Berker S.1/B.3/B.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - ja

  • Vernetzbar - ja

  • Geeignet für drahtlose Übertragung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334373971

Artikelnummer

BRK85342189

Herstellernummer

85342189

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Vernetzbar:

ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Montagehöhe:

2.2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Reichweite frontal:

8 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

0 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsartenschalter:

ja

Min. Einschaltdauer:

180 s

Max. Einschaltdauer:

3 min

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Erfassungswinkel horizontal:

45...90 °

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Bewegungsmelder 2,2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend. Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeitüber Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.