Startseite

BERKER - BRK85342131 RILEV.MOV.22 M R1/R3/1930/R.CLASS NERO - 85342131

KopierenKopieren
BERKER - BRK85342131 RILEV.MOV.22 M R1/R3/1930/R.CLASS NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - ja

  • Vernetzbar - ja

  • Geeignet für drahtlose Übertragung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334374220

Artikelnummer

BRK85342131

Herstellernummer

85342131

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Vernetzbar:

ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Montagehöhe:

2.2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Reichweite frontal:

8 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

0 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsartenschalter:

ja

Min. Einschaltdauer:

180 s

Max. Einschaltdauer:

3 min

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Erfassungswinkel horizontal:

45...90 °

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Rilevatore di movimento 2,2 m Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido