Startseite

BERKER - BRK85341283 RILEV.MOV.IR COMFORT 11 M S1/B7 ALU - 85341283

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - ja

  • Vernetzbar - ja

  • Geeignet für drahtlose Übertragung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334373681

Artikelnummer

BRK85341283

Herstellernummer

85341283

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Vernetzbar:

ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Unterkriechschutz:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Reichweite frontal:

12 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Tierschneise:

ja

Treppenlichtautomatik:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsartenschalter:

ja

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

0.5 min

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1,1 m S.1/B.7 alu opaco, verniciato