Startseite

BERKER - BRK85341273 RILEV.MOV.IR COMFORT 11 M K5 INOX - 85341273

KopierenKopieren
BERKER - BRK85341273 RILEV.MOV.IR COMFORT 11 M K5 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Betriebsartenschalter - ja

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Montageart - Unterputz

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334373896

Artikelnummer

BRK85341273

Herstellernummer

85341273

Hersteller

HBO

Max. Einschaltdauer:

30 min

Betriebsartenschalter:

ja

Max. Reichweite frontal:

12 m

Montageart:

Unterputz

Vernetzbar:

ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Konstantlichtregelung:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

HLK-Ansteuerung:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Farbe:

Edelstahl

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Tierschneise:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

rilevatore movimento infrarossi comfort 1,1 m Serie K.5 acciaio inox opac, vern.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie