Startseite

BERKER - BRK85341224 RILEV.MOV.IR COMFORT 11 M Q1/Q3 ALU - 85341224

KopierenKopieren
BERKER - BRK85341224 RILEV.MOV.IR COMFORT 11 M Q1/Q3 ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - ja

  • Vernetzbar - ja

  • Geeignet für drahtlose Übertragung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334443605

Artikelnummer

BRK85341224

Herstellernummer

85341224

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Vernetzbar:

ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Unterkriechschutz:

nein

Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Max. Reichweite frontal:

12 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

0 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsartenschalter:

ja

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Erfassungswinkel horizontal:

45...90 °

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1,1 m Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato