BERKER - BRK85320100 Nebenstelle fur Bewegungsmelder Elektron - 85320100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe - ja
Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe - ja
Geeignet für Treppenlichtzeitschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334375883
Artikelnummer
BRK85320100
Herstellernummer
85320100
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe:
ja
Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe:
ja
Geeignet für Treppenlichtzeitschalter:
ja
Nur geeignet als Nebenstelle:
ja
Eingang für Nebenstelle:
ja
Nennspannung:
230 V
Max. Schaltleistung:
0 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


