Startseite

BERKER - BRK85221100 Jalousie-Einsatz Komfort

KopierenKopieren
BERKER - BRK85221100 Jalousie-Einsatz Komfort

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Integrierte Zeitschaltuhr - nein

  • Geeignet für Regensensor - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Geeignet für Windsensor - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334375906

Artikelnummer

BRK85221100

Herstellernummer

85221100

Hersteller

HBO

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Geeignet für Regensensor:

ja

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement

Geeignet für Windsensor:

ja

Mit Glasbruchmelderanschluss:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Mit Astro-Programm:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Aussperrsicherung:

nein

Halogenfrei:

ja

Dämmerungswert einstellbar:

0...0 lx

Zufallsgenerator:

nein

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Schaltleistung:

2300 W

Gangreserve:

0 h

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Jalousie-Einsatz Komfort. Jalousie-Einsatz Komfort, niedriger Eigenenergiebedarf, mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Nebenstelleneingängen für Auf und Ab. Für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen.