Startseite

BERKER - BRK85121201 INSERTO RELE SERIE 1930/R.CLASSIC - 85121201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Relais und HLK-Relais

  • Montageart - Unterputz

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Lichtwertspeicher - nein

  • Verwendbar mit Taste - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334438212

Artikelnummer

BRK85121201

Herstellernummer

85121201

Hersteller

HBO

Ausführung:

Relais und HLK-Relais

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

ja

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Inserto relè 3 fili + ingresso per pulsante esterno Serie 1930/R.classic