BERKER - BRK85121100 INSERTO COMM.SING.PIATTAFORMA ELETTR. - 85121100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Lastart - universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang - ja
Lichtwertspeicher - nein
Verwendbar mit Taste - ja
Packung
1 ST
EAN
4011334375944
Artikelnummer
BRK85121100
Herstellernummer
85121100
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Basiselement
Lastart:
universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang:
ja
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


