Startseite

BERKER - BRK80961279 COPRITAST.+FRECC X MOD SING.K.X BI - 80961279

KopierenKopieren
BERKER - BRK80961279 COPRITAST.+FRECC X MOD SING.K.X BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334482093

Artikelnummer

BRK80961279

Herstellernummer

80961279

Hersteller

HBO

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

70.5 mm

Höhe:

55.5 mm

Tiefe:

7.7 mm

Copertura con simbolo frecce x modulo sensore a tasti singolo, K.x Bianco pol.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie