Startseite

BERKER - BRK80961275 COPRITAST.+FRECC X MOD SING.K.X ANTR - 80961275

KopierenKopieren
BERKER - BRK80961275 COPRITAST.+FRECC X MOD SING.K.X ANTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7021

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334482086

Artikelnummer

BRK80961275

Herstellernummer

80961275

Hersteller

HBO

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

70.5 mm

Höhe:

55.5 mm

Tiefe:

7.7 mm

Copertura con simbolo frecce x modulo sensore a tasti singolo, K.x antracite

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie