Startseite

BERKER - BRK80960182 MOSTR. X GEST.AMBIENTE KNX S1/B3/B7 BI. - 80960182

KopierenKopieren
BERKER - BRK80960182 MOSTR. X GEST.AMBIENTE KNX S1/B3/B7 BI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - sonstige

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334415947

Artikelnummer

BRK80960182

Herstellernummer

80960182

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

sonstige

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

55.5 mm

Höhe:

55.5 mm

Tiefe:

12 mm

Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x weiß, glänzend