Startseite

BERKER - BRK80960171 MOSTR. X GEST.AMBIENTE KNX K1/K5 ALU - 80960171

KopierenKopieren
BERKER - BRK80960171 MOSTR. X GEST.AMBIENTE KNX K1/K5 ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Thermostat

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334416432

Artikelnummer

BRK80960171

Herstellernummer

80960171

Hersteller

HBO

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Thermostat

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

70.7 mm

Höhe:

55.7 mm

Tiefe:

12 mm

Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller K.5 alu matt, lackiert