Startseite

BERKER - BRK80909005 BARRA DISTRIB. A PETTINE 6 MM2 10 MOD - 80909005

KopierenKopieren
BERKER - BRK80909005 BARRA DISTRIB. A PETTINE 6 MM2 10 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kammbrücke

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Isoliert - ja

  • Mit Berührungsschutz - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4011334417651

Artikelnummer

BRK80909005

Herstellernummer

80909005

Hersteller

HBO

Ausführung:

Kammbrücke

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

schraubbar

Farbe:

grau

Barra di distribuzione a pettine 6 mm2, 10 moduli