Startseite

BERKER - BRK80314124 MOD.KNX TP DIMM RLC 4 OUT 1200W 230V 8M

KopierenKopieren
BERKER - BRK80314124 MOD.KNX TP DIMM RLC 4 OUT 1200W 230V 8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334488644

Artikelnummer

BRK80314124

Herstellernummer

80314124

Hersteller

HBO

attuatore dimmer universale quadruplo 300 W KNX