BERKER - BRK80262170 KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m KNX - Be - 80262170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
57 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250617153324
Artikelnummer
BRK80262170
Herstellernummer
80262170
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Betriebsartenschalter:
ja
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
0 m
Erfassungswinkel vertikal:
0...7 °
Erfassungswinkel horizontal:
90...180 °
Anzahl der Kanäle:
3
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Breite:
71 mm
Höhe:
56 mm
Mit Anschlusskabel:
nein


