Startseite

BERKER - BRK80163770 Tastsensor 3fach KNX - Berker K.1 polarw - 80163770

KopierenKopieren
BERKER - BRK80163770 Tastsensor 3fach KNX - Berker K.1 polarw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617153621

Artikelnummer

BRK80163770

Herstellernummer

80163770

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Busankopplung:

nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Anzahl der Tasten:

3

Leistungsaufnahme:

0.02 W

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit Display:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

ja

Mit Raumthermostat:

ja

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Sensore a tasti triplo KNX - Serie K.1 bianco polare
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie