Startseite

BERKER - BRK80040001 Busankoppler UP KNX - 80040001

KopierenKopieren
BERKER - BRK80040001 Busankoppler UP KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617153362

Artikelnummer

BRK80040001

Herstellernummer

80040001

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:

4

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Accoppiatore bus da incasso KNX con morsetti per sonda temperatura esterna