Startseite

BERKER - BRK75940489 MASCH.C.LE X INSERTO SENS.S1/B3/B7 BI/ - 75940489

KopierenKopieren
BERKER - BRK75940489 MASCH.C.LE X INSERTO SENS.S1/B3/B7 BI/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - sonstige

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334051015

Artikelnummer

BRK75940489

Herstellernummer

75940489

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

sonstige

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

51.3 mm

Höhe:

51.3 mm

Tiefe:

24.5 mm

Mascherina centrale per inserto sensore S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco/velluto
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie