Startseite

BERKER - BRK75648001 Universal-Schnittstelle 8fach UP mit int - 75648001

KopierenKopieren
BERKER - BRK75648001 Universal-Schnittstelle 8fach UP mit int

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334218616

Artikelnummer

BRK75648001

Herstellernummer

75648001

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Anzahl der Eingänge:

8

Eingangsspannung:

20...20 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Universalschnittstelle 8fach Komfort Up KNX schwarz