Startseite

BERKER - BRK75318104 MOD.KNX+ TP 8 OUT 16A AC1 230V - 6M - 75318104

KopierenKopieren
BERKER - BRK75318104 MOD.KNX+ TP 8 OUT 16A AC1 230V - 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334399070

Artikelnummer

BRK75318104

Herstellernummer

75318104

Hersteller

HBO

Schalt-/Jalousieaktor 8-/4fach REG 16 A KNX lichtgrau