Startseite

BERKER - BRK75316105 MOD.KNX+ TP 6 OUT 16A AC1 230V CAP 4M - 75316105

KopierenKopieren
BERKER - BRK75316105 MOD.KNX+ TP 6 OUT 16A AC1 230V CAP 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334399049

Artikelnummer

BRK75316105

Herstellernummer

75316105

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

8625 W

Ausgangsleistung:

2300 W

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

6

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schalt-/Jalousieaktor 6-/3fach REG für C-Last 16 A KNX lichtgrau