BERKER - BRK75314119 MOD.KNX+ TP VENEZ 4 OUT 6A AC1 230V 4M - 75314119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334399001
Artikelnummer
BRK75314119
Herstellernummer
75314119
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Mit Schaltfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20


