Startseite

BERKER - BRK75311112 MOD.KNX+ TP DIMM 1 OUT 600W 230V CFL+LED

KopierenKopieren
BERKER - BRK75311112 MOD.KNX+ TP DIMM 1 OUT 600W 230V CFL+LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334417316

Artikelnummer

BRK75311112

Herstellernummer

75311112

Hersteller

HBO

attuatore dimmer universale singolo 600 W KNX