Startseite

BERKER - BRK75311111 MOD.KNX+ TP DIMM 1 OUT 300W 230V CFL+LED

KopierenKopieren
BERKER - BRK75311111 MOD.KNX+ TP DIMM 1 OUT 300W 230V CFL+LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334417309

Artikelnummer

BRK75311111

Herstellernummer

75311111

Hersteller

HBO

attuatore dimmer universale singolo comfort 300 W KNX