Startseite

BERKER - BRK75010020 ALIMENT. BUS KNX 320MA + AUX 24V DC 4M - 75010020

KopierenKopieren
BERKER - BRK75010020 ALIMENT. BUS KNX 320MA + AUX 24V DC 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334418115

Artikelnummer

BRK75010020

Herstellernummer

75010020

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Mit LED-Anzeige:

ja

Busspannung pufferbar:

nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Sekundärspannung:

28 V

Alimentatore KNX 1x320 mA + 24VDC 640mA per montaggio su guida KNX grigio chiaro