BERKER - BRK73415521 PRESA SCHUKO SERIE 1930/GLAS NERO LUCIDO - 73415521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe - schwarz
Montageart - Unterputz
Anschlussart - Schraubklemme
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334423966
Artikelnummer
BRK73415521
Herstellernummer
73415521
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe:
schwarz
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
31 mm
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
ja
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Schlagfestigkeit:
IK02
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der Durchschleifungen:
1
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
nein
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


