Startseite

BERKER - BRK7341516086 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, erhoht - 7341516086

KopierenKopieren
BERKER - BRK7341516086 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, erhoht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Schutzkontakt - Erdungsclips

  • Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 2

  • Anzahl der aktiven Kontakte (flach) - 0

  • Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334492344

Artikelnummer

BRK7341516086

Herstellernummer

7341516086

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der USB-A Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

ja

Anzahl der Durchschleifungen:

1

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...50 Hz

Schlagfestigkeit:

IK02

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

31 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

Presa SCHUKO coperchio, alta prot. e Q.1/Q.3/Q.7 antracite velluto

BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie