Startseite

BERKER - BRK6719333505 SCAT.DOPP VERT.+ CORN.A PAR. W1 GR./GR. - 6719333505

KopierenKopieren
BERKER - BRK6719333505 SCAT.DOPP VERT.+ CORN.A PAR. W1 GR./GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334390091

Artikelnummer

BRK6719333505

Herstellernummer

6719333505

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Einheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

76 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

147 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

56 mm

Scatola doppia verticale, con cornice a parete W.1 grigio ocean bound plastic