Startseite

BERKER - BRK6719323512 SCAT.DOPPIA ORIZ + CORN.A PAR. W1 BI - 6719323512

KopierenKopieren
BERKER - BRK6719323512 SCAT.DOPPIA ORIZ + CORN.A PAR. W1 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 5 ST

EAN

4011334390084

Artikelnummer

BRK6719323512

Herstellernummer

6719323512

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Einheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

147 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

76 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

56 mm

Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß