BERKER - BRK6719323505 SCAT.DOPP ORIZZ.+ CORN.A PAR. W1 GR./GR. - 6719323505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334390053
Artikelnummer
BRK6719323505
Herstellernummer
6719323505
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
147 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
76 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
56 mm


