Startseite

BERKER - BRK6710457009 INS.CIECO + P.ZO C.LE+ATT.+GRAF K1 BI - 6710457009

KopierenKopieren
BERKER - BRK6710457009 INS.CIECO + P.ZO C.LE+ATT.+GRAF K1 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Tragring - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334281313

Artikelnummer

BRK6710457009

Herstellernummer

6710457009

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK02

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

47 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

37 mm

Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie K.1 bianco pol. luc.

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie