BERKER - BRK6118913505 SCAT.+ CORN.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP - 6118913505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0
Anzahl der Einheiten - 1
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334390039
Artikelnummer
BRK6118913505
Herstellernummer
6118913505
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Einheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
76 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
76 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
56 mm


