BERKER - BRK6118913502 SCATOLA + CORN.A PARETE W.1 BIA.POL.OP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - Thermoplast
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
10 ST
EAN
4011334390046
Artikelnummer
BRK6118913502
Herstellernummer
6118913502
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Gerätetiefe:
56 mm
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
76 mm